Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7214 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10069035
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7214 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801464338
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7214 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,12 kg
Innen:
70 mm
Außen:
125 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10069035, B7214ETP4SUL, FAGB7214, B7214FAG, SCHAEFFLERB7214, B7214SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 218,17*
€ 236,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,70*
€ 241,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,32*
€ 245,07*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 242,97*
€ 265,16*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 340,38*
€ 388,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,68*
€ 458,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,85*
€ 437,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,71*
€ 424,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 340,38* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.