Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufrollen LR204 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10069362
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR204 -2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
INA-Laufrollen LR204 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Innen:
20 mm
Außen:
52 mm
Breite:
14 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
beidseitig verbreiterter Innenring
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 10069362, LR2042RSR, INALR204, LR204INA, SCHAEFFLERLR204, LR204SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 10,90*
€ 15,00*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,01*
2 Tage
44
1
€ 4,90*
ab € 14,12*
€ 19,42*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,95*
ab € 16,99*
€ 21,12*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 16,56*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.