Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 207 -KRR-B-AH02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070150
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     207 -KRR-B-AH02
EAN/GTIN:
     4012802782745
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
INA-Spannlager 207 -KRR-B-AH02
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Innen:
31,8 mm
Außen:
72 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
Sechskantbohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, rillenkugellager ad72mm, 10070150, 207KRRBAH02, INA207, 207INA, SCHAEFFLER207, 207SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
1
€ 4,90*
ab € 23,85*
€ 32,42*
5 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 32,43*
1
€ 4,95*
ab € 26,749*
€ 36,629*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,07*
€ 36,64*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 32,75*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.