Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 2305 -K-TV-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070319
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2305 -K-TV-C3
EAN/GTIN:
     9008745702013
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
NKE-Pendelkugellager 2305 -K-TV-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,33 kg
Innen:
25 mm
Außen:
62 mm
Breite:
24 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10070319, 2305KTVC3, NKE2305, 2305NKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 13,79*
€ 20,38*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 20,70*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 21,85*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 21,26*
€ 31,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.