Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 305705 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070339
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305705 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745700903
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 305705 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Innen:
25 mm
Außen:
62 mm
Breite:
20,6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10070339, 3057052RSR, NKE305705, 305705NKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
332
€ 4,90*
ab € 27,20*
€ 37,57*
Lager 214
340
€ 4,30*
ab € 30,45*
€ 43,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.