Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannlager GAY40 -NPPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070886
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     GAY40 -NPPB
EAN/GTIN:
     9008745215179
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
NKE-Spannlager GAY40 -NPPB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,51 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
39,5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: 10070886, GAY40NPPB, NKEGAY40, GAY40NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
1
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 15,26*
1 Tag
298
1
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 15,27*
4 Tage
298
1
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 15,39*
5 Tage
1822
1
€ 10,00*
ab € 13,59*
€ 19,23*
Lager 214
315
1
€ 4,30*
ab € 17,28*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.