Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 7030 CDGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10071182
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7030 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570205855
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF-Spindellager 7030 CDGA/P4A
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,09 kg
Innen:
150 mm
Außen:
225 mm
Breite:
35 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
15 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10071182, 7030CDGAP4A, SKF7030, 7030SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 775,28*
€ 822,95*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 770,94*
€ 822,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,30*
€ 847,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 831,87*
€ 885,99*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 911,77*
€ 1.030,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,99*
€ 1.226,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,36*
€ 1.213,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,30*
€ 1.132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,94*
€ 1.118,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 918,33*
€ 1.092,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,77*
€ 1.085,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.