Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Pendelrollenlager 21316 -E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10071441
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21316 -E1-XL-K-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     4026677870278
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG-Pendelrollenlager 21316 -E1-XL-K-TVPB-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,54 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
39 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10071441, 21316E1XLKTVPBC3, FAG21316, 21316FAG, SCHAEFFLER21316, 21316SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 114,69*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 103,82*
€ 115,26*
1 Tag
11
1
€ 4,95*
ab € 103,91*
€ 115,27*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 101,52*
€ 115,29*
Lager 214
11
1
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 175,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.