Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Schrägkugellager 7024 -MP-UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10071485
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7024 -MP-UA
EAN/GTIN:
     4012801206396
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
FAG-Schrägkugellager 7024 -MP-UA
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,366 kg
Innen:
120 mm
Außen:
180 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Anordnung:
Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Weitere Suchbegriffe: 10071485, 7024MPUA, FAG7024, 7024FAG, SCHAEFFLER7024, 7024SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 312,36*
€ 336,47*
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 313,12*
€ 346,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,45*
€ 379,53*
€ 4,95*
ab € 353,404*
€ 380,594*
Lager 214
29
Frei Haus
ab € 438,67*
€ 499,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,11*
€ 540,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,67*
€ 522,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.