Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NJ2320 -E-M1A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10072185
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2320 -E-M1A-C3
EAN/GTIN:
     4012801382793
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NJ2320 -E-M1A-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Innen:
100 mm
Außen:
215 mm
Breite:
73 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10072185, NJ2320EM1AC3, FAGNJ2320, NJ2320FAG, SCHAEFFLERNJ2320, NJ2320SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 561,89*
€ 601,92*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 545,05*
€ 601,93*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,57*
€ 723,58*
€ 4,95*
ab € 682,693*
€ 729,833*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 808,91*
€ 915,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,76*
€ 1.089,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,05*
€ 1.073,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,51*
€ 1.015,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,17*
€ 1.000,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 821,83*
€ 977,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,91*
€ 962,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.