Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20208 -TVP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10072258
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20208 -TVP-C3
EAN/GTIN:
     4012801285803
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20208 -TVP-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,395 kg
Innen:
40 mm
Außen:
80 mm
Breite:
18 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10072258, 20208TVPC3, FAG20208, 20208FAG, SCHAEFFLER20208, 20208SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 100,70*
2 Tage
128
€ 4,95*
ab € 89,67*
€ 101,18*
4 Tage
128
€ 5,99*
ab € 89,91*
€ 103,92*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,99*
€ 106,95*
Lager 214
128
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 153,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 131,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.