Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Tonnenlager 20207 -TVP-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10072779
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20207 -TVP-C3
EAN/GTIN:
     4012801285735
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
FAG-Tonnenlager 20207 -TVP-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,307 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
17 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10072779, 20207TVPC3, FAG20207, 20207FAG, SCHAEFFLER20207, 20207SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 100,10*
2 Tage
72
€ 4,95*
ab € 89,68*
€ 100,58*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,92*
€ 101,06*
€ 3,19*
ab € 96,72*
€ 107,31*
Lager 214
72
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 144,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 123,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.