Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannlager YAR204-012 -2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10074672
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR204-012 -2F
EAN/GTIN:
     7316577754530
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
SKF-Spannlager YAR204-012 -2F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,156 kg
Innen:
19,05 mm
Außen:
47 mm
Breite:
31 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, 10074672, YAR2040122F, SKFYAR204-012, YAR204-012SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 8,90*
ab € 8,62*
€ 11,83*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 11,85*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,63*
1 Tag
171
1
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 14,24*
Lager 214
171
1
€ 4,30*
ab € 13,29*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.