Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gehäusedichtungen TSN209 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10074720
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN209 A
EAN/GTIN:
     7316570578515
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
SKF-Gehäusedichtungen TSN209 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
55 mm
Außen:
75,5 mm
Breite:
11,8 mm
Lieferumfang:
2 Metallringe und 2 V-Ringe, dichtet beide Seiten eines Gehä
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
V-Ring-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, 10074720, TSN209A, SKFTSN209, TSN209SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 19,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 23,47*
7 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 19,44*
€ 24,95*
1
€ 4,95*
ab € 21,3528*
€ 27,4728*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 22,18*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
1803365
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.