Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gehäusedichtungen TSN211 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10074725
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN211 A
EAN/GTIN:
     7316570304527
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
SKF-Gehäusedichtungen TSN211 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Innen:
58 mm
Außen:
68 mm
Breite:
9 mm
Lieferumfang:
2 Metallringe und 2 V-Ringe, dichtet beide Seiten eines Gehä
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
V-Ring-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, 10074725, TSN211A, SKFTSN211, TSN211SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 25,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 25,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 26,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 22,72*
€ 29,08*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,95*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
333369
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.