Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gehäusedichtungen TSN215 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10074731
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN215 A
EAN/GTIN:
     7316570067064
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
SKF-Gehäusedichtungen TSN215 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
76 mm
Außen:
88 mm
Breite:
11 mm
Lieferumfang:
2 Metallringe und 2 V-Ringe, dichtet beide Seiten eines Gehä
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
V-Ring-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, 10074731, TSN215A, SKFTSN215, TSN215SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 21,47*
€ 27,65*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 27,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,47*
€ 34,96*
7 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 30,85*
€ 39,50*
Lager 214
73
1
€ 4,30*
ab € 33,20*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.