Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gehäusedichtungen TSN311 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10074785
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN311 A
EAN/GTIN:
     7316571153278
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
SKF-Gehäusedichtungen TSN311 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
65 mm
Außen:
87,5 mm
Breite:
4,8 mm
Lieferumfang:
2 Metallringe und 2 V-Ringe, dichtet beide Seiten eines Gehä
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Ausführung:
V-Ring-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, 10074785, TSN311A, SKFTSN311, TSN311SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 22,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,14*
€ 24,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 30,49*
1
€ 3,19*
ab € 25,16*
€ 32,29*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 26,27*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
142442
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.