Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadellager (massiv) NA4903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10075825
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NA4903
EAN/GTIN:
     9008745245374
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NKE-Nadellager (massiv) NA4903
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
17 mm
Außen:
30 mm
Breite:
13 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
mit Innenring
Weitere Suchbegriffe: 10075825, NA4903, NKENA4903, NA4903NKE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 11,12*
6 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 9,38*
€ 13,48*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,40*
€ 14,34*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 15,75*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,19*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.