| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10075835 Herst.-Nr.: NA4913 EAN/GTIN: 9008745725036 |
| |
|
| | |
| NKE-Nadellager (massiv) NA4913 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,48 kg | Innen: | 65 mm | Außen: | 90 mm | Breite: | 25 mm | Toleranzklasse: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Temperaturbereich: | -20 bis +100 °C | Dichtung: | keine, offenes Lager | Schmierung: | Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) | Nadelreihen: | einreihiges Lager | Lagerluft: | normale Radiallagerluft | Innenring: | mit Innenring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10075835, NA4913, NKENA4913, NA4913NKE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,03* | € 51,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,38* | € 54,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|