Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KMTA9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KMTA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10076282
KMTA9
DIVKMTA9
KMTA9DIV
DIVERS-Muttern KMTA9
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,296 kg
Innen:
45 mm
Außen:
68 mm
Breite:
22 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.