Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Axial-Schrägkugellager 234407 -M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076398
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     234407 -M-SP
EAN/GTIN:
     4012801193481
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
FAG-Axial-Schrägkugellager 234407 -M-SP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Innen:
35 mm
Außen:
62 mm
Breite:
34 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
mit Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial schrägkugellager, 10076398, 234407MSP, FAG234407, 234407FAG, SCHAEFFLER234407, 234407SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,61*
€ 382,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 414,97*
€ 4,95*
ab € 389,3385*
€ 420,1585*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,35*
€ 421,91*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 537,48*
€ 610,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,01*
€ 725,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,48*
€ 639,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.