Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KNO30 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076603
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KNO30 -PP
EAN/GTIN:
     4012802450989
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KNO30 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,161 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
68 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Leichtbau-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ina kb30, führungslager, ina linearlager, 10076603, KNO30PP, INAKNO30, KNO30INA, SCHAEFFLERKNO30, KNO30SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 41,48*
€ 52,56*
2 Tage
58
€ 7,90*
ab € 42,28*
€ 53,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,56*
€ 53,69*
5 Tage
58
€ 5,99*
ab € 42,05*
€ 54,55*
Lager 214
58
€ 4,30*
ab € 58,32*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.