Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KNO50 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076605
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KNO50 -PP
EAN/GTIN:
     4012802640533
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KNO50 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,554 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
100 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Leichtbau-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, 10076605, KNO50PP, INAKNO50, KNO50INA, SCHAEFFLERKNO50, KNO50SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 85,78*
€ 100,09*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 86,13*
€ 100,10*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 85,37*
€ 102,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,14*
€ 102,55*
Lager 214
18
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 142,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.