Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KS12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076606
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KS12
EAN/GTIN:
     4012802051100
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KS12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Innen:
12 mm
Außen:
22 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, 10076606, KS12, INAKS12, KS12INA, SCHAEFFLERKS12, KS12SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 17,07*
2 Tage
33
1
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 18,93*
5 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 19,48*
1
€ 3,19*
ab € 14,25*
€ 20,04*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 18,54*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.