Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KS16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076608
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KS16
EAN/GTIN:
     4012802051131
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KS16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Innen:
16 mm
Außen:
26 mm
Breite:
36 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, 10076608, KS16, INAKS16, KS16INA, SCHAEFFLERKS16, KS16SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 23,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 23,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 23,76*
1
€ 3,19*
ab € 17,92*
€ 24,72*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,36*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.