Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076610
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KS20
EAN/GTIN:
     4012802051155
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KS20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
20 mm
Außen:
32 mm
Breite:
45 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, 10076610, KS20, INAKS20, KS20INA, SCHAEFFLERKS20, KS20SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
1
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 26,32*
3 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 26,32*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 26,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,46*
€ 27,02*
Lager 214
106
1
€ 4,30*
ab € 26,77*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.