Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KSO30 -PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076629
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSO30 -PP
EAN/GTIN:
     4012802051339
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA-Linear-Kugellager KSO30 -PP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
68 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, linearkugellager ina kb30, führungslager, ina linearlager, 10076629, KSO30PP, INAKSO30, KSO30INA, SCHAEFFLERKSO30, KSO30SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 39,81*
€ 51,08*
2 Tage
247
€ 7,90*
ab € 40,37*
€ 51,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,76*
€ 52,17*
5 Tage
247
€ 5,99*
ab € 40,12*
€ 52,85*
Lager 214
247
€ 4,30*
ab € 55,68*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 55,68* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.