Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager KSO40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076630
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSO40
EAN/GTIN:
     4012802051346
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager KSO40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Innen:
40 mm
Außen:
62 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
offene Ausführung
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, 10076630, KSO40, INAKSO40, KSO40INA, SCHAEFFLERKSO40, KSO40SCHAEFFLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 51,65*
€ 64,20*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,59*
€ 64,21*
5 Tage
36
€ 5,99*
ab € 50,50*
€ 65,11*
€ 3,19*
ab € 53,45*
€ 66,80*
Lager 214
36
€ 4,30*
ab € 70,08*
€ 87,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.