Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTFS20 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077161
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTFS20 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051520
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTFS20 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,55 kg
Innen:
20 mm
Außen:
60 mm
Breite:
96 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10077161, KTFS20PPAS, INAKTFS20, KTFS20INA, SCHAEFFLERKTFS20, KTFS20SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 107,94*
€ 126,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,31*
€ 128,12*
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 129,67*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 144,48*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 149,17*
€ 177,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.