Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSG30 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077176
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTSG30 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051810
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSG30 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Innen:
30 mm
Außen:
87 mm
Breite:
142 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagereinheit, Flanschlagergehäuseeinheit, Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10077176, KTSG30PPAS, INAKTSG30, KTSG30INA, SCHAEFFLERKTSG30, KTSG30SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 133,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,93*
€ 137,12*
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 140,80*
5 Tage
21
€ 10,00*
ab € 125,82*
€ 142,65*
Lager 214
17
Frei Haus
ab € 161,87*
€ 191,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.