Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSO16 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077178
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTSO16 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051834
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSO16 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,52 kg
Innen:
16 mm
Außen:
53 mm
Breite:
78 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 10077178, KTSO16PPAS, INAKTSO16, KTSO16INA, SCHAEFFLERKTSO16, KTSO16SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 4,95*
ab € 85,04*
€ 99,28*
4 Tage
35
€ 5,99*
ab € 82,48*
€ 99,29*
5 Tage
35
€ 10,00*
ab € 96,62*
€ 110,77*
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 97,36*
€ 111,84*
Lager 214
35
Frei Haus
ab € 136,35*
€ 162,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.