Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSO20 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077179
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTSO20 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4012802051841
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSO20 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,52 kg
Innen:
20 mm
Außen:
60 mm
Breite:
96 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, 10077179, KTSO20PPAS, INAKTSO20, KTSO20INA, SCHAEFFLERKTSO20, KTSO20SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 4,95*
ab € 105,10*
€ 118,96*
4 Tage
38
€ 5,99*
ab € 105,02*
€ 122,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,28*
€ 122,40*
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 125,70*
Lager 214
38
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 171,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.