Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSOS16 -PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077183
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KTSOS16 -PP-AS
EAN/GTIN:
     4054364145699
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Linear-Kugellager-Einheiten KTSOS16 -PP-AS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Innen:
16 mm
Außen:
53 mm
Breite:
78 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
offene Ausführung
Schmierung & Wartung:
nachschmierbar
Baureihe:
Schwerlast-Reihe
Winkelausgleich:
Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel:
einstellbar
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheit, Linearlagereinheit, ina linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, 10077183, KTSOS16PPAS, INAKTSOS16, KTSOS16INA, SCHAEFFLERKTSOS16, KTSOS16SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 94,60*
€ 112,24*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 126,10*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 110,78*
€ 126,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 127,60*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 193,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.