Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 7003 ACDGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10077666
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7003 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570226102
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SKF-Spindellager 7003 ACDGA/P4A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Innen:
17 mm
Außen:
35 mm
Breite:
10 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, 10077666, 7003ACDGAP4A, SKF7003, 7003SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 102,16*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 90,86*
€ 102,46*
1
€ 4,95*
ab € 92,85*
€ 103,86*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 94,61*
€ 105,64*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 117,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.