Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager 207 -KRR-AH03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10078050
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     207 -KRR-AH03
EAN/GTIN:
     4012802782783
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA-Spannlager 207 -KRR-AH03
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Innen:
35 mm
Außen:
72 mm
Breite:
25 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, 10078050, 207KRRAH03, INA207, 207INA, SCHAEFFLER207, 207SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 19,60*
€ 25,99*
1
€ 4,95*
ab € 20,0275*
€ 26,7875*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 27,17*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,18*
€ 28,34*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 24,36*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.