Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AHX3128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10078368
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3128
EAN/GTIN:
     4012801306980
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AHX3128
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,283 kg
Innen:
135 mm
Außen:
150 mm
Breite:
83 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10078368, AHX3128, FAGAHX3128, AHX3128FAG, SCHAEFFLERAHX3128, AHX3128SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 116,31*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,43*
€ 124,28*
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 132,97*
€ 4,95*
ab € 121,83*
€ 139,61*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 178,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 147,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.