Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadellager (massiv) NA4918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10080187
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NA4918
EAN/GTIN:
     9008745734854
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NKE-Nadellager (massiv) NA4918
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,37 kg
Innen:
90 mm
Außen:
125 mm
Breite:
35 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
mit Innenring
Weitere Suchbegriffe: 10080187, NA4918, NKENA4918, NA4918NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 53,59*
€ 70,78*
5 Tage
48
€ 10,00*
ab € 65,48*
€ 84,46*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 80,51*
€ 109,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.