Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH24026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10080621
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH24026
EAN/GTIN:
     4012801208550
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH24026
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,875 kg
Innen:
125 mm
Außen:
135 mm
Breite:
83 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10080621, AH24026, FAGAH24026, AH24026FAG, SCHAEFFLERAH24026, AH24026SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 132,62*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 133,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 141,41*
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 143,57*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 160,12*
€ 192,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 160,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.