Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AHX317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10081268
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX317
EAN/GTIN:
     4012801209137
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AHX317
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg
Innen:
80 mm
Außen:
95 mm
Breite:
52 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10081268, AHX317, FAGAHX317, AHX317FAG, SCHAEFFLERAHX317, AHX317SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,90*
€ 45,67*
5 Tage
69
€ 5,99*
ab € 34,81*
€ 45,90*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,05*
€ 47,32*
2 Tage
69
€ 7,90*
ab € 39,16*
€ 49,74*
Lager 214
69
€ 4,30*
ab € 50,95*
€ 66,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.