Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10082816
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH309
EAN/GTIN:
     4012801166911
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH309
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,108 kg
Innen:
40 mm
Außen:
50 mm
Breite:
31 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10082816, AH309, FAGAH309, AH309FAG, SCHAEFFLERAH309, AH309SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 30,83*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 23,72*
€ 30,98*
6 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 27,32*
€ 35,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 28,17*
€ 36,44*
Lager 214
57
1
€ 4,30*
ab € 36,63*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.