Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH3144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10082830
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH3144
EAN/GTIN:
     4012801308168
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH3144
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,367 kg
Innen:
200 mm
Außen:
240 mm
Breite:
145 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10082830, AH3144, FAGAH3144, AH3144FAG, SCHAEFFLERAH3144, AH3144SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,13*
€ 453,16*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 408,65*
€ 455,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,77*
€ 470,64*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 458,43*
€ 496,33*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 598,01*
€ 677,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,49*
€ 806,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,27*
€ 796,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,45*
€ 752,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,02*
€ 740,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 598,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.