Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH3148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10082831
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH3148
EAN/GTIN:
     4012801208765
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH3148
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,19 kg
Innen:
220 mm
Außen:
260 mm
Breite:
154 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10082831, AH3148, FAGAH3148, AH3148FAG, SCHAEFFLERAH3148, AH3148SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,76*
€ 601,63*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 543,61*
€ 604,56*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,00*
€ 624,83*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 601,72*
€ 649,18*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 800,87*
€ 902,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,32*
€ 1.073,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,46*
€ 1.063,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,61*
€ 1.002,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,22*
€ 986,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 810,16*
€ 964,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,87*
€ 953,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 800,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.