Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AHX3228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10082868
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3228
EAN/GTIN:
     4012801209175
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AHX3228
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Innen:
135 mm
Außen:
155 mm
Breite:
104 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10082868, AHX3228, FAGAHX3228, AHX3228FAG, SCHAEFFLERAHX3228, AHX3228SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 5,99*
ab € 103,54*
€ 122,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 130,64*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 140,72*
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 144,84*
Lager 214
43
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 193,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 163,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.