Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AHX3230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10082869
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX3230
EAN/GTIN:
     4012801209182
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AHX3230
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,23 kg
Innen:
145 mm
Außen:
165 mm
Breite:
114 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10082869, AHX3230, FAGAHX3230, AHX3230FAG, SCHAEFFLERAHX3230, AHX3230SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 178,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 179,64*
4 Tage
11
€ 5,99*
ab € 157,81*
€ 184,69*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,82*
€ 190,96*
Lager 214
11
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 272,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,44*
€ 318,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 232,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.