Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager B7032 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10082895
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7032 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801453301
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG-Spindellager B7032 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Innen:
160 mm
Außen:
240 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10082895, B7032ETP4SUL, FAGB7032, B7032FAG, SCHAEFFLERB7032, B7032SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 888,18*
€ 940,04*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 864,91*
€ 940,05*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 901,06*
€ 946,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 877,13*
€ 953,83*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 1.265,89*
€ 1.405,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,14*
€ 1.672,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,10*
€ 1.656,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,25*
€ 1.568,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,72*
€ 1.550,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.272,77*
€ 1.514,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,89*
€ 1.506,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.265,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.