Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Buchsen PCM202325 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10083667
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM202325 E
EAN/GTIN:
     7316571513379
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
SKF-Buchsen PCM202325 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innen:
20 mm
Außen:
23 mm
Breite:
25 mm
Material:
bleifrei
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10083667, PCM202325E, SKFPCM202325, PCM202325SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
282
10
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,03*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,21*
6 Tage
141
1
€ 10,00*
ab € 1,69*
€ 2,51*
1
€ 4,95*
ab € 1,7939*
€ 2,6639*
Lager 214
208
1
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.