Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NU1030 -M1A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10083982
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1030 -M1A-C3
EAN/GTIN:
     4012801392181
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NU1030 -M1A-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Innen:
150 mm
Außen:
225 mm
Breite:
35 mm
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10083982, NU1030M1AC3, FAGNU1030, NU1030FAG, SCHAEFFLERNU1030, NU1030SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 333,23*
€ 357,31*
4 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 332,46*
€ 367,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 371,70*
€ 399,11*
7 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 388,96*
€ 417,57*
Lager 214
17
1
Frei Haus
ab € 469,75*
€ 530,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,76*
€ 626,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,12*
€ 590,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,75*
€ 559,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.