Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gelenkköpfe SAKAC10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10084427
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAKAC10 M
EAN/GTIN:
     7316577027641
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
SKF-Gelenkköpfe SAKAC10 M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,054 kg
Innen:
10 mm
Außen:
29 mm
Breite:
14 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Bronze
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 10084427, SAKAC10M, SKFSAKAC10, SAKAC10SKF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 15,50*
€ 20,66*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 20,67*
2 Tage
228
1
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 20,85*
1
€ 3,19*
ab € 18,71*
€ 24,66*
Lager 214
206
1
€ 4,30*
ab € 20,71*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.