Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Pendelkugellager 1310 -K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10084680
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1310 -K
EAN/GTIN:
     9008745729904
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
NKE-Pendelkugellager 1310 -K
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,29 kg
Innen:
50 mm
Außen:
110 mm
Breite:
27 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10084680, 1310K, NKE1310, 1310NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 31,55*
€ 43,58*
7 Tage
22
€ 10,00*
ab € 35,04*
€ 47,71*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 44,15*
€ 62,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.