Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Abziehhülsen AH3132 -A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10086308
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH3132 -A
EAN/GTIN:
     4012801308106
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG-Abziehhülsen AH3132 -A
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,21 kg
Innen:
150 mm
Außen:
170 mm
Breite:
103 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10086308, AH3132A, FAGAH3132, AH3132FAG, SCHAEFFLERAH3132, AH3132SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,46*
€ 194,08*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 166,52*
€ 195,03*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 201,71*
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 215,82*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 286,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.